172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MURATA(村田製作所)UEI15-050-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:3 最大出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ
エコ商品
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷


MURATA(村田製作所)NMV0505SAC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NME2405SC
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NMA0512SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NCS3S1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.25 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

MURATA(村田製作所)MEE1S2405SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷

MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-6952-86
1セット(4000個)
33,980 税込37,378
欠品中

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:1.3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト アズワン品番65-7186-64
1袋(100個)
769 税込846
7日以内出荷

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm アズワン品番65-7048-68
1セット(50個)
1,598 税込1,758
欠品中

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライト アズワン品番65-7160-86
1セット(4000個)
18,980 税込20,878
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:15.2Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:35.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7042-18
1セット(50個)
1,598 税込1,758
欠品中

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:62.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:91.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:149Ω●インピーダンス @ 1 GHz:114Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7045-99
1セット(4000個)
76,980 税込84,678
欠品中

Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm アズワン品番65-7045-06
1セット(4000個)
61,980 税込68,178
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:59Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:87.9Ω●インピーダンス @ 1 GHz:89.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7044-89
1セット(10000個)
63,980 税込70,378
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17.9Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:31Ω●インピーダンス @ 1 GHz:31.3Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7046-22
1セット(10000個)
63,980 税込70,378
欠品中

Murata BLM18SG シリーズチップフェライトビーズは、周波数インピーダンス特性に優れています。最大 6 A dc の電源ラインに適合します。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:87.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:103Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:146Ω●インピーダンス @ 1 GHz:116Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm アズワン品番65-7077-51
1セット(10000個)
61,980 税込68,178
欠品中

1セット(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Murata BLM15EG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:163Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:273Ω●インピーダンス @ 1 GHz:270Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm アズワン品番65-7048-67
1セット(100個)
2,398 税込2,638
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:185Ω●インピーダンス @ 100 MHz:247Ω●インピーダンス @ 300 MHz:378Ω●インピーダンス @ 1 GHz:384Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.4mm
1セット(100個)
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライト アズワン品番65-6924-13
1セット(15000個)
259,800 税込285,780
欠品中

Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、低収納携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型
1セット(100個)
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
359 税込395
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Murata BLF02RD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。2.4 GHz で高インピーダンスを実現するように設計されており、LTE バンド、Wi-
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:3.96Ω●インピーダンス @ 50 MHz:7.41Ω●インピーダンス @ 100 MHz:14.4Ω●インピーダンス @ 300 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:201Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm アズワン品番65-7041-85
1セット(15000個)
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mm アズワン品番65-6940-20
1個
709 税込780
欠品中

Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm アズワン品番65-6939-61
1袋(1500個)
68,980 税込75,878
欠品中

Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 2200 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です
仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm アズワン品番65-6939-55
1袋(250個)
14,980 税込16,478
欠品中

仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mm アズワン品番65-6942-95
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHz アズワン品番65-6938-14
1セット(4000個)
229,800 税込252,780
欠品中

仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm アズワン品番65-7048-37
1セット(15000個)
259,800 税込285,780
欠品中

1セット(15000個)
189,800 税込208,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)UWE-12/6-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:6 最大出力電力(W)72 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)UQQ-12/8-Q12PB-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:8 最大出力電力(W)96 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NMV1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NML0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.4 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NME1215SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)NMA1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷