絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • TRACO POWER(43)
  • SCHURTER(32)
  • エスコ(17)
  • コーセル(17)
  • SIEMENS(14)
  • 富士電機(13)
  • 三菱電機(10)
  • RECOM(10)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • WEIDMULLER(7)
  • トキトレーディング(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • TDKラムダ(4)
  • 岡谷電機産業(4)
  • XP POWER(4)
  • RS PRO(4)
  • テンパール工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「DC25」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
96,980税込106,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-15
Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ MURATA(村田製作所)Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩMURATA(村田製作所)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装MURATA(村田製作所)
989税込1,088
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
NFE61HT / PT直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
仕様●入数:1リール(2500個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6938-13
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)