電源(制御機器) :「X線」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライト
アズワン品番65-6924-13
1セット(15000個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。