電源(制御機器) :「led 1.2v」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状カバー付き/DINレール直付き
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示LED:緑(DC_OK)
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)120
形状DINレール直付き
質量(g)580(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)5(ピーク7.5)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ
最大出力電力(W)120
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)240
形状DINレール直付き
質量(g)900(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)10(ピーク15)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ
最大出力電力(W)240
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。