種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
適合FG-30
タイプ中継型
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
材質(絶縁体)AS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
リード線無
色(本体)透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
リード線有り
色(本体)グレー
端子リード線 1.25sq.
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。