特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。
ギガビットイーサネットに対応しています。
カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。
PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。
鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧データ/5V、パワー/48V
ケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)
コネクタ形状RJ-45シールドポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25
応答時間5ns以下
ピン数(ピン)保護ピン/全8
インパルス電圧(V)保護電圧/500以下
アズワン品番64-0889-18
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)
公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10
インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。