劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
優れた高周波特性。
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。
確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)
適合伝送帯域DC~2.0GHz
許容電力(W)200(最大)
挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)
VSWRDC~2.0GHz
コネクタN型
インピーダンス(Ω)50
電圧防護レベル(V)1500以下
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC430
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。