盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)2~5.5
公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590
使用温度範囲(℃)-5~+70
保護等級外郭:IP20
使用電線5.5~14mm2
最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)
対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT
ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
特価
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
形状【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC60
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用
適合電線(mm2)8~22
使用温度範囲(℃)-5~40
取付け方法ネジ取り付け
出力端子【劣化接点】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
相数線数:三相3線400V用
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA
タイプ二種耐熱型
出力端子劣化接点:有り
電圧防護レベル(V)線間:1300以下、対地間:1500以下
公称放電電流(A)10k
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
出力端子劣化接点:〇
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り
最大連続使用電圧(V)(50/62Hz)Uc:130V,250V AC
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能。大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下。劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き。 RoHS規制物質対応
仕様定格短絡電流ISCCR 線間:80kA
保護等級外郭:IP20
公称放電電流(8/20μs)(kA)25 In 対地間
電圧防護レベル(V)Up 対地間:1300以下
耐インパルス電流(kA)(10/350μs)Iimp 対地間:25
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC
電源供給方式三相3線200V用
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000
公称放電電流(A)(8/20μs)2500
電圧防護レベル(kV)1.8
最大連続使用電圧(V)275 AC
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間)
相数線数:単相2線400V用
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
定格電圧(V)500
電源供給方式三相3線500V用
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000
公称放電電流(A)(8/20μs)2500
1.効率化・コンパクト化。各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。2.プラグインタイプ。SPD本体のみ交換可能。3. 劣化時も安心機能付き。・劣化時切り離し装置内蔵。・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤。・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。4. DINレールによる取り付け。5.RoHS規制物質対応
取付方式DINレール取り付け
保護等級外郭:IP20
適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。