1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業同軸ケーブル用SPD
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造 質量(g)約110 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 コネクタN型 耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.2以下 VSWR1.2以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)