LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)
対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT
ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。
SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。
ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。
最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC
定格電流(A)2
電圧防護レベル(V)500以下
形状【モジュラー】RJ-45(8芯)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC60
仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線
適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番449-0118
形状モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)-20~+70
使用電圧(V)DC60(最大連続)
適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)1000
電圧防護レベル(V)500以下
耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。
高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。
ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。
一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。
DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。
RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC
形状モジュラー:RJ-45(8芯)
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)-20~70
対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab)
周波数帯域(MHz)1~100
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル
定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1.5以下
耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。