使用場所屋内
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)
仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
使用場所屋内
使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)
仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)
被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
使用場所屋内
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)
絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)
耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)
質量(g)約60
仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。