自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD
・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線)
・R型受信機の伝送線
に使用します
1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い
警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内
使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
最大連続使用電圧(V)DC48
定格電流(A)DC1
動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)
直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)
電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)
質量(g)約200
仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。