電源(制御機器) :「電源用SPD」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーシャ電源回路用SPD FV形
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(劣化時:ヒューズ断) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部] 出力機能(劣化接点)無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKYS形
寸法(mm)W50×D104.2×H65 質量(g)200 使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MKY形
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーシャ電源回路用SPD MZE形
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと) 表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 適用電線断面積(mm2)2~5.5 出力機能(劣化接点)無
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs) 寸法(mm)W84×D23×H64 質量(g)約100 最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V 制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後)) 放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)