2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格感度電流(mA)30 寸法A(mm)18 寸法D(mm)55 寸法B(mm)90 寸法C(mm)44 接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子 接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 寸法A(mm)25 寸法D(mm)77 定格電流(A)20 寸法B(mm)96 寸法C(mm)60 端子構造負荷側:線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8 定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷