絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,171)
  • Panasonic(パナソニック)(1,160)
  • SIEMENS(630)
  • 三菱電機(552)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(329)
  • コーセル(316)
  • シュナイダーエレクトリック(302)
  • LITTELFUSE(297)
  • TDKラムダ(273)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(214)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • 協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン

    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート

    ユーボン
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
  • 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

    強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ポッキンプラグ ユーボン

    ポッキンプラグ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • ACプラグ付コード(PCTF) ユーボン

    ACプラグ付コード(PCTF)

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    アースプラグ付きコード
    灰色種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)3心コード長さ(m)3
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • ヒューズホルダー筒型 ユーボン

    ヒューズホルダー筒型

    ユーボン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ ユーボン

    ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ

    ユーボン
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    コイル整列巻による小型化・ローコスト。
    仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る1次電圧200V/220V2次電圧100V周波数50Hz/60Hz絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)相数1相・複巻
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KHNA-XUB

    ユーボン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
  • ヒューズホルダー ユーボン

    ヒューズホルダー

    ユーボン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3
  • 抗菌ACプラグ付コード ユーボン

    抗菌ACプラグ付コード

    ユーボン
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
    線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)