ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズユーボン(2件のレビュー)当日出荷
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1