電源(制御機器) :「ACアダプター DC12」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値)
長さ(cm)約31
コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。