66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

質量(kg)1.5 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124(30)(半埋込寸法) 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 盤定格(A)60 適合キャビネットFPCD-1 主幹TB 2P 60A
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)2.5~3.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業IH対応
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドアなし 機能非常用一次送り2回路付 予備スペース2 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 質量(kg)1 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 有効深さ(mm)62 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 基板寸法(縦×横)(mm)160×106 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)2.2~3.5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)