電源(制御機器) :「ブレーカー CP」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A
分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。