商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)30
極数・素子数2P
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500
逆接続可
寸法HM4
定格使用電圧(AC V)460
定格使用電圧(DC V)125
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
連結数5連(連結アース端子)
開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定
寸法(mm)280(半埋込:264)
色ホワイト色(N9.5)
電流(A)手動切替開閉器:30
定格電圧(V)100
定格電流(A)外部電源用インレット:15
ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A
相線式単相2線式
アース端子5連
関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル
定格容量(W)外部電源用インレット:1500
関連資料(0.11MB)
分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2
盤定格(A)30
取扱説明書(3.61MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定
寸法(mm)280(半埋込:264)
色ホワイト色(N9.5)
電流(A)手動切替開閉器:30
定格電圧(V)100
定格電流(A)外部電源用インレット:15
ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A
相線式単相2線式
アース端子5連
関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル
定格容量(W)外部電源用インレット:1500
関連資料(0.11MB)
分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2
盤定格(A)30
取扱説明書(3.61MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。