16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W フレーム(AF)400 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 質量(kg)5.7 寸法A(mm)140 寸法F(mm)44 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 寸法G(mm)194 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造バー端子M12 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 寸法HM6 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)