遮断 (43)
カテゴリ: 電源(制御機器)
ブランド: 日東工業
すべて解除
保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm) 68
接続方式 表面形
過電流引きはずし方式 熱動-電磁
逆接続 不可
寸法H M4
適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
¥ 7,898~
税込 ¥ 8,688~
翌々日出荷 から 9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
極数・素子数 3P2E
定格電圧(V) AC100/AC200(単3)
保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式 1Φ3W
高速形動作時間(sec) 0.1以内
1個
¥ 7,998~
税込 ¥ 8,798~
当日出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
接続方式 表面形
保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式 1Φ3W
過電流引きはずし方式 熱動-電磁
逆接続 不可
極数・素子数 3P2E
定格使用電圧(AC V) 100/200(単3)
適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V) AC135
定格不動作過電圧(V) AC120
定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
1個
¥ 10,980~
税込 ¥ 12,078~
翌々日出荷 から 9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V) AC100、AC200(両用)
寸法D(mm) 78
寸法B(mm) 98
寸法C(mm) 60
接続方式 表面形
高速形動作時間(sec) 0.1以内
基準周囲温度(℃) 40
適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
¥ 5,598~
税込 ¥ 6,158~
当日出荷 から 12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数 3P3E
定格電圧(V) AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式 表面形
保護機能 過負荷・短絡保護兼用
相線式 3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec) 0.1以内
定格感度電流(mA) (高速形)30/100/500切換
漏電表示方式 外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式 熱動-電磁
逆接続 不可
適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
¥ 18,980~
税込 ¥ 20,878~
3日以内出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カバーは封印可能です。
用途 回路の切替
定格電圧 AC250V
端子構造 直線直締形
1個
¥ 2,898~
税込 ¥ 3,188~
当日出荷 から 翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥ 1,998~
税込 ¥ 2,198~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
極数・素子数 3P2E
定格電圧(V) AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec) 0.1以内
定格感度電流(mA) (高速形)30/100/500切換
漏電表示方式 外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式 熱動-電磁
逆接続 不可
適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
¥ 16,980~
税込 ¥ 18,678~
3日以内出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途 漏電ブレーカ
保護機能 漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec) 0.1以内
過電流引きはずし方式 完全電磁式
逆接続 不可
定格使用電圧(AC V) 100-200両用
適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC) JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC) JIS(Icu):5
1個
¥ 6,198~
税込 ¥ 6,818~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
仕様 モーター保護兼用
寸法D(mm) 78
寸法B(mm) 98
寸法C(mm) 60
接続方式 さし込形
基準周囲温度(℃) 40
逆接続 可
適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
¥ 2,998~
税込 ¥ 3,298~
当日出荷 から 6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
種類 標準分電盤
分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
¥ 47,980~
税込 ¥ 52,778~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(552種類の商品があります)
色 ホワイトN9.5
機能 スタンダード
連結数 5連(連結アース端子)
1個
¥ 6,898~
税込 ¥ 7,588~
4日以内出荷 から 5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
種類 標準分電盤
分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 NE53CPS3P30A
1台
¥ 64,980~
税込 ¥ 71,478~
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(758種類の商品があります)
1台
¥ 53,980~
税込 ¥ 59,378~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2289種類の商品があります)
1台
¥ 27,980~
税込 ¥ 30,778~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
1台
¥ 39,980~
税込 ¥ 43,978~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2018種類の商品があります)
種類 標準分電盤
主幹 単3中性線欠相保護付
主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 NX51A2P1E20A
1台
¥ 85,980
税込 ¥ 94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(292種類の商品があります)
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途 基本タイプ
適合 分岐2P2E:6
寸法 外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)
塗装色 クリーム塗装(2.5Y9/1)
ブレーカ GK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A
分岐回路数 28
予備回路数 8
適合キャビネット B12-48C
主幹ブレーカ種類 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
¥ 91,980
税込 ¥ 101,178
5日以内出荷
1台
¥ 59,980~
税込 ¥ 65,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1台
¥ 47,980~
税込 ¥ 52,778~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
1台
¥ 64,980~
税込 ¥ 71,478~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1台
¥ 97,980~
税込 ¥ 107,778~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
1台
¥ 42,980~
税込 ¥ 47,278~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1台
¥ 39,980~
税込 ¥ 43,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
横(mm) 500
種類 標準分電盤
主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 NE53CPS3P30A
1台
¥ 109,800~
税込 ¥ 120,780~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1台
¥ 49,980~
税込 ¥ 54,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
1台
¥ 99,980~
税込 ¥ 109,978~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
縦(mm) 800
横(mm) 500
深さ(mm) 200
種類 標準分電盤
1台
¥ 69,980~
税込 ¥ 76,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1台
¥ 49,980~
税込 ¥ 54,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
1台
¥ 77,980~
税込 ¥ 85,778~
5日以内出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(580種類の商品があります)
横(mm) 500
深さ(mm) 200
種類 標準分電盤
分岐ブレーカ種類 スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 PNX51T2P1E20A
1台
¥ 118,800~
税込 ¥ 130,680~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
種類 標準分電盤
主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
¥ 57,980~
税込 ¥ 63,778~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
横(mm) 500
深さ(mm) 200
種類 標準分電盤
分岐ブレーカ種類 小型高性能ブレーカ
分岐ブレーカ容量 PN2P20A
1台
¥ 99,980~
税込 ¥ 109,978~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
種類 標準分電盤
主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 スリムサーキットブレーカ
1台
¥ 65,980~
税込 ¥ 72,578~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
1台
¥ 80,980~
税込 ¥ 89,078~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1573種類の商品があります)
縦(mm) 800
横(mm) 500
深さ(mm) 200
種類 標準分電盤
1台
¥ 71,880~
税込 ¥ 79,068~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1台
¥ 36,980~
税込 ¥ 40,678~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1467種類の商品があります)
種類 標準分電盤
予備スペース 0
主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ
1台
¥ 139,800
税込 ¥ 153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
深さ(mm) 120
種類 標準分電盤
縦(mm) 400
ブレーカ種類 漏電ブレーカ
1個
¥ 29,980~
税込 ¥ 32,978~
4日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途 基本タイプ
適合 分岐2P2E:6
寸法 外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)
塗装色 クリーム塗装(2.5Y9/1)
ブレーカ GK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A
分岐回路数 30
予備回路数 6
適合キャビネット B12-48C
主幹ブレーカ種類 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類 プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
¥ 92,980
税込 ¥ 102,278
5日以内出荷
無停電電源
GSユアサ
税込 ¥ 59,378
¥ 53,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。