電源(制御機器) :「警報線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。
カバーブレーカ:白色
電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135
容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)
寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2
方式過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)40
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式単相三線
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。