電源(制御機器) :「エナメル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7111-65
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが100uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-6980-56
1セット(1500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-6977-46
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7110-33
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インピーダンスが 300 Ω の 11 uH です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは 2 本巻線を備えています トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz アズワン品番65-7110-35
1セット(1500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷