電源(制御機器) :「チョーク」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953 アズワン品番65-7214-79
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

Bourns SM42002EL チップ LAN トランスモジュール 2.5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット互換で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm●コード番号:222-6949 アズワン品番65-7214-63
1個
599 税込659
7日以内出荷

Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955 アズワン品番65-7218-54
1個
779 税込857
7日以内出荷

Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951 アズワン品番65-7214-65
1個
529 税込582
7日以内出荷

Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752 アズワン品番65-7218-63
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷