電源(制御機器) :「a6 サイズ ファイル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.7mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 200mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm 電流(A)最大40 定格電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷