小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ
容量(高ラプチャー容量)Y
種類その他ヒューズ
取付方式ボルト取付
定格電圧(V)660AC/DC
方向センター
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ
付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル
適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus
電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A
コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A
形状平刃
種類プラグ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1次電圧(V)380/R400/420/440
2次電圧(V)R200/220/240
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
1次電圧(V)R400(380)/440(415)
2次電圧(V)R100/110(100)
仕様複巻、静電シールドあり
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)AC2
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
使用温度範囲(℃)-5~55
取付壁またはDINレール取付
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変
周波数(Hz)50/60(自動切換)
定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用
制御方式位相制御
設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点
相数単相
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御
電圧許容範囲±10%
絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上
出力調整0~98%
高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器
公称電圧(V)12
充電方式定電圧充電
温度範囲(℃)-15~40
寿命(期待)3年/25度
仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100/200
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)145
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)60
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)3.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
エスコ品番EA758ZZ-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
種類自動車用ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)125
遮断電流(A)2000(@32VAC)
リード線無
サイズ(mm)68.58×19.05×10.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
トラスコ品番735-9888
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色白
極数接地2P
寸法L(mm)37.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法l(mm)30.5
適合電線(mm2)2、3.5
適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
適合電線径(Φmm)1.6~2
極配置抜止形
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)20
最大放電電流(8/20μs)(kA)40
仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式DINレール取付
使用温度範囲(℃)-20~70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格認証
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)5.5~14
保護等級IP20
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
区分防水コンセント
差込口形状接地3P 20A 250V
極数2
定格電圧(V)AC240/DC60
定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1
保護方式流体電磁式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)22
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2CT/VCT14
相数三相
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30
取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上
適合端子最大R14-5(圧着端子)
適合電線(mm2)断面積14
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)30
適合キャップPa30
遮断電流(A)100000
定格容量30A250V
サイズ(mm)直径67×112
種類ゴムプラグ
形状平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112
定格容量(A)30(250V)
1個
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm
形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
種類ソフトウェア
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)11
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5
アズワン品番63-3136-25
プラグ形状DC:フォークタイプ
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。