21ページ目: 電源(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
13,229件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
10,980税込12,078
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
平形コネクター ELPA平形コネクターELPA
293税込322
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
STMGFS15 シリーズ コーセルSTMGFS15 シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
NE-M モータブレーカ(協約形) 日東工業NE-M モータブレーカ(協約形)日東工業(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
極数・素子数3P3E付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)2.5(AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
コンセント付プラグコード 日東工業コンセント付プラグコード日東工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)テンパール工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
カバー サトーパーツカバーサトーパーツ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)色(本体)透明
PowerChute Serial Shutdown for Business APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for BusinessAPC(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1式
8日以内出荷
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
種類ソフトウェア
トランス FE21シリーズ 福田電機製作所トランス FE21シリーズ福田電機製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
1次電圧200V、220V2次電圧100V、110VシールドE付
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
2.4A ACアダプタ- MAKER2.4A ACアダプタ-MAKER
637税込701
1個
3日以内出荷
旅行や出張に!プラグ収納式でかさばらないUSB-Aアダプター!シンプルで使いやすいUSB-A対応の充電アダプターです。プラグ部分は折りたたみ可能で、コンパクトに収納でき、旅行や出張など持ち運びに便利です。最大2.4Aの高出力で快適に充電が可能です。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。
セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)45×26×62(プラグ展開時)、45×26×45(プラグ収納時)モカ
ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)冨士端子工業
359税込395
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
119税込131
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
119税込131
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ACアダプター 06010 KDSACアダプター 06010KDS
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
欠品中
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
雷探くん (携帯型雷探知器) DANNO(ダンノ)雷探くん (携帯型雷探知器)DANNO(ダンノ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
雷の接近を素早く探知!「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー、野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ、学校行事・お祭り・コンサート等の野外イベント質量(g)約65(電池含む)探知能力最大約40km警報の表示3段階表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)5.5×8.6×1.6
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXPLITTELFUSE
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
159税込175
1本
5日以内出荷
タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入日本製線
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mAPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用サトーパーツ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 200MA RM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 200MA RM 1袋 10個入日本製線
539税込593
1袋(10個)
欠品中
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:200mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-262形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 acコード353-262定格電流(mA)200アズワン品番65-8094-93溶断速度M
管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入日本製線
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-329形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)3.15コード353-329アズワン品番65-8094-82溶断速度M
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210Womron(オムロン)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)4.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格VCCI B種バックアップ時間6分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1G対応ネットワークカード omron(オムロン)1G対応ネットワークカードomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW質量(g)約65外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)本体質量(g)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19保存温度(℃)-20~55最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)使用周囲温度(℃)-10~55使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-TプロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)本体質量(g)70出力電圧(V)AC100保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)コンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントA<1個付き>
サンダーブロッカーPro【LAN用】 昭電サンダーブロッカーPro【LAN用】昭電
22,980税込25,278
1個
当日出荷
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法RJ-45コネクタJIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑表示 機械式
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
寸法(mm)85×342×235質量(kg)7.9消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45本体質量(g)7900定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)10運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235出力容量1000/610入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間4.3分(610W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源(制御機器)