Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06SCHAFFNER5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:10WRECOM5日以内出荷
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, THN 15-2412TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 15W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 1.3A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc長さ = 25.4mmシリーズ = THN 15最低温度 = -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョーク: THN 15-12xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 THN 15-24xx及びTHN 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています(ディレーティングあり)。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2412TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1 x 2 in絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 30ロードレギュレーション = ±0.5%代表規格 = EN 60950-1℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. 動作温度65 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1234を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)及び ; 745-1231 745-1231 (L2)を参照. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 30シリーズ. ワイド入力電圧範囲、密閉型メタルパッケージの30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらのシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大91 %の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEL 30-2412TRACO POWER¥139,800税込¥153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 9.6mmシリーズ = TEL 30最低温度 = -40℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 30シリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信及びネットワークシステム、産業電子機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 高電力密度、25.4 x 50.8 x 9.6 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 最大88 %の高効率 電圧低下シャットダウン、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
バリタップ東京理工舎7日以内出荷
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60Hz 自動切換定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用制御方式位相制御本体寸法(mm)155×157×228定格電流(A)100設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器(バリタップ)東京理工舎16日以内出荷
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)400/440制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)380,400/440共用制御方式位相制御本体寸法(mm)60×152×178設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎4日以内出荷から47日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎47日以内出荷
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
Murata Power Solutions USBアイソレータMurata Power Solutions5日以内出荷
仕様出力電圧:5.25V dc 、 出力電圧調整範囲:4.75 → 5.25V 、 入力電圧レンジ:4.5 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:3kV ac 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージ:SMA 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:NMUSB 、 UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1を申請中(MOOP x 2). ムラタ電動デュアルポートUSBデータアイソレータ. ムラタNMUSB202MCは、表面実装、電動データアイソレータモジュールで、デュアルポートUSBデータとシングルアップストリームポートからの電力絶縁を提供します。 ホストコントローラと組み合わせて使用する場合、シングルデータのアイソレータモジュールはカスケード用途向けに2個のUSBハブとしてみなし、各ダウンストリームポートにフル電力の5 V / 500 mAを提供します。 NMUSB202MCは、250VRMS強化型絶縁を備えているので、安全、EMIに対する干渉、アースループの除去を確保できます。 データアイソレータモジュールは、USB 2.0規格に完全に適合するので、あらゆるUSB互換デバイスとのプラグアンドプレイ操作が可能です。 NMUSB202MCモジュールは、必要に応じてフルスピード動作(12 Mbps)と低速動作(1.5 Mbps)の間で切り替えることができます。 この電動データアイソレータモジュールは、産業制御、センサ通信、過酷な環境での設置に関する要件に適合します。また、高い絶縁抵抗と3 kVの絶縁により、NMUSB202MCは医療環境での使用に最適です。. 絶縁型デュアル電動USB 2.0に適合 表面実装モジュール アップストリームポート1個、絶縁ダウンストリームポート2個 低速(1.5 Mbps)とフルスピード(12 Mbps)の間で自動切り換え 絶縁ポートから500 mAを用意RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20TRACO POWER翌々日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WITRACO POWER5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WINTRACO POWER5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2412WINTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc定格電力 = 30W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 2.5A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1絶縁電圧 = 1.5kV dc奥行き = 10.2mmシリーズ = TEN 30WIN最高温度 = +75℃EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL認定. 60 ℃を超えると、1 ℃あたり3.5%のディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデルの負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。適切なコモンモードチョーク: TEN 30-241x / TEN 30-242x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-243x: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。 TEN 30-481x / TEN 30-482x: 品番 ; 745-1222 745-1222 (L1) と ; 745-1231 745-1231 (L2) を参照してください。 TEN 30-48xx: 品番 ; 745-1183 745-1183 (L1) と ; 745-1196 745-1196 (L2) を参照してください。. Traco 30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高出力密度レギュレーテッド絶縁型DC-DCコンバータ - TEN 30WINシリーズ. 広い電圧入力範囲とコンパクトな低プロファイルケースを備えた30 Wシングル / デュアル / トリプル出力高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DCコンバータモジュールです。この高電力密度絶縁レギュレーテッド型DC-DC密閉型コンバータモジュールは、バッテリ駆動機器、通信機器、産業電子機器の分散型電源システムでの使用に適しています。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 4:1の広い入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧を±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV 入出力間絶縁 最大 91 % の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱・過電圧・過負荷・短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 業界標準のピン配列
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 20W, TEN 20-4812WINTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc定格電力 = 20W入力電圧公称 = 48 V dc出力電流 = 1.67A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = ±10%パッケージ = 2 x 1インチ絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 25.4mmシリーズ = TEN 20WINロードレギュレーション = ±0.5%効率 = 87%EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列