カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)
          • 遮断(1)
          • 変圧・変換(11)
          • 無停電電源装置(UPS)(1)

電源(制御機器) :「抵抗器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60Hz 自動切換定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用制御方式位相制御本体寸法(mm)155×157×228定格電流(A)100設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器(バリタップ) 東京理工舎サイリスタ式電力調整器(バリタップ)東京理工舎
64,980税込71,478
1個
16日以内出荷
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能多用途対応の制御端子便利な電源表示灯装備端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
無停電電源装置 omron(オムロン)無停電電源装置omron(オムロン)
459,800税込505,780
1個
8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions USBアイソレータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions USBアイソレータMurata Power Solutions
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様出力電圧:5.25V dc 、 出力電圧調整範囲:4.75 → 5.25V 、 入力電圧レンジ:4.5 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:3kV ac 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージ:SMA 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:NMUSB 、 UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1を申請中(MOOP x 2). ムラタ電動デュアルポートUSBデータアイソレータ. ムラタNMUSB202MCは、表面実装、電動データアイソレータモジュールで、デュアルポートUSBデータとシングルアップストリームポートからの電力絶縁を提供します。 ホストコントローラと組み合わせて使用する場合、シングルデータのアイソレータモジュールはカスケード用途向けに2個のUSBハブとしてみなし、各ダウンストリームポートにフル電力の5 V / 500 mAを提供します。 NMUSB202MCは、250VRMS強化型絶縁を備えているので、安全、EMIに対する干渉、アースループの除去を確保できます。 データアイソレータモジュールは、USB 2.0規格に完全に適合するので、あらゆるUSB互換デバイスとのプラグアンドプレイ操作が可能です。 NMUSB202MCモジュールは、必要に応じてフルスピード動作(12 Mbps)と低速動作(1.5 Mbps)の間で切り替えることができます。 この電動データアイソレータモジュールは、産業制御、センサ通信、過酷な環境での設置に関する要件に適合します。また、高い絶縁抵抗と3 kVの絶縁により、NMUSB202MCは医療環境での使用に最適です。. 絶縁型デュアル電動USB 2.0に適合 表面実装モジュール アップストリームポート1個、絶縁ダウンストリームポート2個 低速(1.5 Mbps)とフルスピード(12 Mbps)の間で自動切り換え 絶縁ポートから500 mAを用意RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20TRACO POWER
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WITRACO POWER
5,998税込6,598
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIN TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WINTRACO POWER
8,898税込9,788
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ2×1インチ
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
測温抵抗体用避雷器 MG測温抵抗体用避雷器MG
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型東京理工舎(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型東京理工舎
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
電源(制御機器)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら