冷却(制御機器) :「PB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358 アズワン品番65-8064-92
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356 アズワン品番65-8065-99
1セット(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347 アズワン品番65-8065-60
1セット(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング