冷却(制御機器) :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。