冷却(制御機器) :「蓄熱暖房機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷