冷却(制御機器) :「電動機ファン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。高さ = 40mm。幅 = 40mm。電流 Max = 66mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 26dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 58mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
1個
490 税込539
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 127 x 127mm。材料 = プラスチック。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。カラー = 黒。外高 = 127mm。外部幅 = 127mm。シリーズ = LZ30P。ebm-papstプラスチックフィンガガード. ebm-papst AC及びDCファンと併用するために専用に設計されたフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 172 x 150mm。寸法 = 226 x 190mm。厚さ = 19.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 226mm。幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 160mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 175mm。外部幅 = 183mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 119 x 119mm。フィルター材料 = アルミニウム。長さ = 119mm。幅 = 119mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm。厚さ = 74mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 185mm。シングルインレット遠心ブロワー用フィルタ. フィルタアセンブリ ; 581307 581307 、 ; 581313 581313 、及び ; 2183012 2183012 には亜鉛めっきスチールケージが付属し、フィンガガードとして使用可能 交換用フィルタ ; 581329 581329 及び ; 581335 581335 は別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm, 180 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 40mm。寸法 = 45 x 45mm。厚さ = 4mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 45mm。幅 = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 124 x 124mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 124mm。幅 = 124mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
1個
599 税込659
5日以内出荷

ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 86.5 x 86.5mm。厚さ = 11mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 86.5mm。幅 = 86.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 162 x 136mm。厚さ = 18.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 162mm。幅 = 136mm
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = ガラス繊維強化ポリマー。長さ = 120mm。幅 = 120mm。金属製フィルタ. ファン動作用の特殊部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 119 x 119mm。材料 = プラスチック。ネジ穴の間隔 = 105mm。外高 = 119mm。外部幅 = 119mm。ebm-papstプッシュオンファンガード. 角型軸流ファン用のつや消し黒の一体型プッシュオンプラスチックガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 135mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 122mm。外部幅 = 132mm。シリーズ = LZ25。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 92mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 82.5mm。シリーズ = LZ23K。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 108 mm, 120 mm。厚さ = 66mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 142mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 143mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 162mm。カラー = シルバー。外部幅 = 162mm。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 92mm。寸法 = 125 x 105mm。厚さ = 17.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 125mm。幅 = 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 180mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 194mm。外部幅 = 205mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 78m3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 N/2GHP高速軸流ファン、PWM制御入力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモータ性能は、ファンのサイズと正確に適合しており、 背圧が高くても低ノイズで動作します。. PWM制御入力. 8412 N/2GHP DC軸流ファンの速度は、PWM (パルス幅変調)信号を使用して調整できます。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。. ebm-papst 8400 N/2GHPシリーズの主な特長と利点. ファンの速度を調整するためのPWM制御入力 高回転速度: 3600 rpm インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 高周囲温度に適しており高寿命の耐久性に優れたボールベアリングと、低ノイズで耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 N/2GHP高速軸流ファン、PWM制御入力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモータ性能は、ファンのサイズと正確に適合しており、 背圧が高くても低ノイズで動作します。. PWM制御入力. 8412 N/2GHP DC軸流ファンの速度は、PWM (パルス幅変調)信号を使用して調整できます。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。. ebm-papst 8400 N/2GHPシリーズの主な特長と利点. ファンの速度を調整するためのPWM制御入力 高回転速度: 3600 rpm インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 高周囲温度に適しており高寿命の耐久性に優れたボールベアリングと、低ノイズで耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 79m3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 2.8W。奥行 25mm。寸法 80 80 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 83mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 58m3/h。騒音レベル 26dB。ファン回転速度 2600rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 33m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1500rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷