冷却(制御機器) :「枠」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様屋外 タイプ三相標準形 取付方式角枠ケーシング 極数6 電源3相 200/200-220V 塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5 周囲温度(℃)-15~+40 フリーエア(無圧状態の値空気量(m3/min)50Hz/60Hz)170/200、(無圧状態の値騒音(dBA)50Hz/60Hz)57.0/62.0 モデル3
1個
89,980 税込98,978
欠品中