冷却(制御機器) :「低電流」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷