仕様アプリケーション:ダクト●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:-20℃●温度覚のレンジ:-20 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67
1個
¥46,080
税込¥50,688
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。