冷却(制御機器) :「熱伝導 シート」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.045mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.134mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.8mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979&#x27;) 7943979/、< 7943982&#x27;) 7943982/、< 7943998&#x27;) 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973&#x27;) 7943973/、< 7943985&#x27;) 7943985/、< 7943991&#x27;) 7943991 、PETコーティング(< 7943989&#x27;) 7943989/、< 7943995&#x27;) 7943995 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,088 税込3,397
当日出荷

仕様放熱・熱伝導シート(絶縁型)
1個
5,400 税込5,940
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)