冷却(制御機器) :「軸流ファン」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458 アズワン品番65-8054-06
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973 アズワン品番65-8068-62
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:38 x 38 x 28mm●高さ:38mm●幅:38mm●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:43dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9394 アズワン品番65-8090-24
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464 アズワン品番65-8092-68
1個
4,898 税込5,388
欠品中

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.68W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:29dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9287 アズワン品番65-8089-87
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234 アズワン品番65-8075-33
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●消費電力:37.2W●奥行:56mm●風量:37.4cfm●コード番号:217-6656 アズワン品番65-8079-08
1個
13,980 税込15,378
欠品中

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253 アズワン品番65-8074-68
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223 アズワン品番65-8074-74
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

San ACE 高静圧 DC ファン - HV シリーズ。山洋電気 San ACE 高性能ファンHV シリーズは、現在の機器よりも静圧が高く、消費電力が少ない設計です。消費電力が低いため、運用コストが削減され、機械的寿命が長く、メンテナンスコストも削減されます。高静圧ファンの使用条件。高静圧ファンには、ファンに近い圧力が上昇した場合にエアフロー損失を最小限に抑えるように最適化されたブレードがあります。たとえば、ハードドライブがファンの近くに配置されているコンピュータエンクロージャの中では、高エアフローファンは能力を最大限に発揮できません。それに対して、高圧ファンには同じ様な影響はありません。出力をファンの前後に抵抗がない場合と同じように、これらの空気をより効率的に排出するために、高エアフローファンを使用することをお勧めします。用途:。サーバー、データストレージシステム、光アンプ、産業用インバータ、スイッチング電源、その他多くの IT、通信、産業用途に使用されています。特長。高静圧 省エネ 低ノイズ PWM 速度制御機能 幅広いサイズと電圧範囲 想定寿命が長い
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:38mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:69dB●ファン回転速度:14900rpm●センサータイプ:PWM, タコメータ●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:817-9141 アズワン品番65-8093-97
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279 アズワン品番65-8086-69
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969 アズワン品番65-8067-95
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457 アズワン品番65-8053-26
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:2.88W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6961 アズワン品番65-8067-37
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9232 アズワン品番65-8088-90
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468 アズワン品番65-8093-20
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967 アズワン品番65-8068-58
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:38.4W●奥行:38mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6966 アズワン品番65-8068-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965 アズワン品番65-8068-18
1個
8,398 税込9,238
欠品中

。San ACE の回転カウンタ
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317 アズワン品番65-8090-21
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460 アズワン品番65-8054-88
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970 アズワン品番65-8067-72
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219 アズワン品番65-8077-52
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962 アズワン品番65-8068-19
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:7.2W●奥行:25mm●コード番号:236-8470 アズワン品番65-8054-84
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)