冷却(制御機器) :「db-25」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)80×80 特性低消費電力
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
3,488 税込3,837
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)25 特性低消費電力
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279 アズワン品番65-8086-69
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

サイズ(mm)60×60 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26 音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52 最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)80×80
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)