41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)60×60 特性低消費電力
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 厚さ(mm)25 期待寿命(時間)40000/60℃ 特性静音
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)80×80 特性低消費電力
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
4,188 税込4,607
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性防油
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)92×92 特性低消費電力
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

種類DCファン サイズ(mm)Φ95×97.1 厚さ(mm)33
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86 音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46 最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143 サイズ(mm)80×80 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)60×60
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)38
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)60×60 厚さ(mm)25
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)92×92
1個
8,798 税込9,678
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)60×60
1個
4,798 税込5,278
13日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)80×80
1個
7,498 税込8,248
45日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)38 最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270 最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6 音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)25 特性低消費電力
1個
特価
6,541 税込7,195
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)140×140
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969 アズワン品番65-8067-95
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)120×120
1個
4,998 税込5,498
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)92×92
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)92×92
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)80×80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。 トラスコ品番835-4190 セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル 材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ3 0735
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)92×92
1個
7,698 税込8,468
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 入力電圧(V)DC24
1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)1.66 音圧レベル(dB)39 最大静圧(Pa)56.1 サイズ(mm)92×92 定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン サイズ(mm)60×60
1個
4,298 税込4,728
35日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)69 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)Φ175
1個
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)92×92
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)60×60
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン サイズ(mm)92×92
1個
3,998 税込4,398
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン サイズ(mm)140×140
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)140×140 厚さ(mm)38
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)40×40 厚さ(mm)28 入力電圧(V)DC12 特性低消費電力
1個
3,898 税込4,288
35日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)