ファンガードエスコ翌日出荷
適用フレームサイズ120mm用。指や異物が触れるのを防ぎます。ファンに取り付けるネット。
プラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内エスコ翌日出荷
制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。
取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。
取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。
フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布アズワン品番65-2255-15
(DC12V)ケース用ファンエスコ翌日出荷
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mmアズワン品番65-2254-96
120x120mm/38mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-33形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
120x120mm/25mm(AC200V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-32形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
120x120mm/25mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-31形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
92x 92mm/25mm(AC200V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-22形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
92x 92mm/25mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-21形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/38mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-2形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/38mm(AC200V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-14形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/38mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-13形状角形厚さ(mm)38種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
80x 80mm/25mm(AC200V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-12形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
80x 80mm/25mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-11形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
60x 60mm/25mm(AC100V) ファンエスコ翌日出荷
エスコ品番EA940DY-1形状角形厚さ(mm)28種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz)音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz)取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)