冷却(制御機器) :「断線 検出器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機BOXDRY電子除湿器
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 定格電圧(V)単相AC100~240 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機盤用クーラー
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事) 温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 保護等級内部循環IP54相当
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング