冷却(制御機器) :「ac100v ファン」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機ボックスファン
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内 冷却方式空冷 タイプコンパクト 取付け方法盤内側面取付型 定格能力(W/K)9/11 定格消費電力(W)44/42 使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約58 適合規格UL1995 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395 本体質量(kg)約4.2
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
1個ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機BOXDRY電子除湿器
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 定格電圧(V)単相AC100~240 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)