セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
1組
¥4,098~
税込¥4,508~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1組
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)
種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
1組
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
1個
¥449~
税込¥494~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
7日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
1組
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷から9日以内出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)
種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)
種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
1個
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個)
種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)
種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
コード長さ(m)1
使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
¥4,098~
税込¥4,508~
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
フレーム厚さ(mm)38
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から13日以内出荷
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
1組
特価
¥2,888~
税込¥3,177~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
1セットほか
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
取付角寸法(mm)119×119
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
最大風量(m3/min)2.7
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
特性長寿命
1セット
¥7,398
税込¥8,138
26日以内出荷から47日以内出荷
電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。
スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。
アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。
ファンにネジ止めして使用します。
1個
¥799~
税込¥879~
10日以内出荷から12日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途ブロワ用
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
種別ファンガード
1個
¥649~
税込¥714~
11日以内出荷から26日以内出荷
種別フィルター
質量(g)165
ねじの種類皿ねじ
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から9日以内出荷
1セット
¥5,298~
税込¥5,828~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
使用電圧範囲±10%
材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類ボールベアリング
使用周囲湿度85%以下(非結露)
塗装色ダークグレー
接続方法電源ケーブル
付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。