冷却(制御機器) :「プロテクト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色ダークグレー
タイプファン単体
規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源AC
温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度85%以下(非結露)
絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲±10%(各電圧共)
コード長さ(m)1
使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
取付角寸法(mm)161×158
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
質量(kg)0.7
保護等級IP2X
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。