絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- ARCOL(OHMITE)(25)
- EBM PAPST(502)
- Fischer Elektronik(25)
- LSIクーラー(48)
- NMB(ミネベア)(10)
- omron(オムロン)(15)
- RS PRO(213)
- SPREADFAST(17)
- StarTech.com(13)
- SUNON(53)
- オリエンタルモーター(110)
- オーム電機(39)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
- メルコテクノレックス(15)
- ローヤル電機(25)
- 山洋電気(184)
- 日東工業(25)
- 河村電器産業(22)
- ブランドをもっと見る

ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個22日以内出荷から52日以内出荷最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら