冷却(制御機器) :「回転」の検索結果
関連キーワード
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)8
質量(g)約2.3
種類DCファン
入力電圧(V)DC5
材質(ハウジング)LCP樹脂
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
取付角寸法(mm)17×17
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形
厚さ(mm)4
質量(g)約1.3
種類DCファン
定格電流(A)0.02
入力電圧(V)DC3.3
材質(ハウジング)LCP樹脂
最大風量(m3/min)0.012
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
音圧レベル(dB)3
使用電圧範囲(V)3.2~3.5
取付角寸法(mm)16×16
最大静圧(Pa)4.7
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.4
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.08
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形
厚さ(mm)14.5
質量(g)約40
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.36
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)23
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性小型/薄型/低騒音/軽量
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様DCファン F614T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)14.5
種類DCファン
消費電力(W)42
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.55
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)62×62
定格回転速度(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
質量(g)55
極数4極
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC12~27
定格消費電力(W)14.9以下
定格回転数(min-1[r.p.m])36000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.62以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.37~0.49
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
質量(g)40以下
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)14.9以下
回転数(min-1[r.p.m])36000
定格電圧DC24±10%
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)最大/2.0以下(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
質量(g)165
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)-10~60
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)22.7以下
定格回転数(min-1[r.p.m])35500
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.86以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.36~0.66
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
質量(g)72
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC12~24
定格消費電力(W)16.1以下
定格回転数(min-1[r.p.m])31000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.67以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.36~0.66
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
質量(g)90以下
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24V±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2A以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
質量(g)94以下
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24V±10%
定格消費電力(W)29以下
定格回転数(min-1[r.p.m])40000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))67.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流1.2A以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)
極数4極
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)14.9以下
定格回転数(min-1[r.p.m])36000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.62以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.37~0.49
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)
極数8極(4極対数)
使用温度範囲(℃)0~50
定格電圧DC24±10%
定格消費電力(W)16.1
定格回転数(min-1[r.p.m])31000
定格流量(L/min)100
使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1以上
騒音レベル(dB(A))65.0以下
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
絶縁階級E種
定格電源電流0.67以下
絶縁耐圧リーク電流1mA以下
コイル抵抗(Ω)0.55
駆動方式三相バイポーラ
定格圧力範囲(kPa)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)
モータ種類DCブラシレスモータ
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
質量(g)32以下
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)29以下
回転数(min-1[r.p.m])40000
定格電圧DC24±10%
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。