冷却(制御機器) :「小型ファン 12V」の検索結果
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形
厚さ(mm)4
質量(g)約1.3
種類DCファン
定格電流(A)0.02
入力電圧(V)DC3.3
材質(ハウジング)LCP樹脂
最大風量(m3/min)0.012
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
音圧レベル(dB)3
使用電圧範囲(V)3.2~3.5
取付角寸法(mm)16×16
最大静圧(Pa)4.7
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。