冷却(制御機器) :「ac100v ファン」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業PF 天井大型ファン
エコ商品
定格電圧(V)AC100 付属品取付ねじ取扱説明書 材質(本体)ポリプロピレン 使用温度(℃)-10~+50 定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23.5/28(18/20) 最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>) 最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3) 材質(カバー)ポリプロピレン 入力端子プラグ付電源コード(2.25m) 騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5) 材質(羽根)ポリプロピレン 色(マンセル値)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板 質量(kg)29 使用温度(℃)-15~+60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP23 最大風量(m3/min)16.3/18.3 塗装色ライトベージュ 騒音レベル(dB(A))55/58 定格電圧 AC V100 使用場所屋外用 使用湿度(%RH)90以下 寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-30~+70 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16/15 最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min)2.5/2.8 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/45 材質(羽根)ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質取付フレーム:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ケーシング)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)